品番 : EA638F-88
品名 : 3600kg ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:22.2、B:37.6、L:83.8、 A:25.4、E:55.8、X:123.1、Y:145.5、Z:49.2 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.66kg | 使用荷重 | 3.6t |
| 鍛造 | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/18 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
