品番 : EA638F-82
品名 : 589kg ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:7.9、B:13.5、L:30.5、 A:9.7、E:20.3、X:46、Y:52.6、Z:18.8 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 81.6g | 使用荷重 | 589kg |
| 鍛造 | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/06 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
