品番 : EA638F-87
品名 : 2700kg ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:19.1、B:31.8、L:72.1、 A:22.4、E:48.3、X:106.9、Y:125、Z:43.9 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.09kg | 使用荷重 | 2.7t |
| 鍛造 | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/18 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
