詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-83

品名 : 680kg ボウシャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) D1:9.5、B:16.8、L:35.8、
A:11.1、E:25.4、X:56.8、Y:60.9、Z:22.6
重量 145g 使用荷重 680kg
鍛造
ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。
アメリカ製で特大のボルトが特徴です。
追加説明
カタログ価格

2,670 (税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/06 16:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1809ページ
バリエーション一覧
EA638F-81 453kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-82 589kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-83 680kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-84 907kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-85 1360kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-86 1800kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-87 2700kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-88 3600kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-89 4500kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-90 6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638F-85です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:9.5mm、B:16.8mm、L:35.8mm
  • D1:9.5mm、B:16.8mm、L:35.8mm、A:11.2mm、E:25.4mm、X:56.9mm、Y:61mm、Z:22.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top