詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-81

品名 : 453kg ボウシャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) D1:6.4、B:11.9、L:28.2、
A:7.8、E:19.0、X:42.1、Y:45.4、Z:15.4
重量 54g 使用荷重 453kg
鍛造
ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
アメリカ製で特大のボルトが特徴です。
アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/18 00:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638F-81 453kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-82 589kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-83 680kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-84 907kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-85 1360kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-86 1800kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-87 2700kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-88 3600kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-89 4500kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-90 6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638F-85です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:6.4mm、B:11.9mm、L:28.2mm
  • D1:6.4mm、B:11.9mm、L:28.2mm、A:7.9mm、E:19.1mm、X:42.2mm、Y:45.5mm、Z:15.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top