品番 : EA638F-85
品名 : 1360kg ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:12.7、B:20.8、L:46.5、 A:16、E:30.4、X:72.6、Y:81.5、Z:29.4 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 344g | 使用荷重 | 1.36t |
| 鍛造 | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
