品番 : EA638FB-42
品名 : 1500kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 22㎜ | 口長さ | 88㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 44㎜ | ねじ径 | W7/8” |
| 六角レンチサイズ | 2.5mm | 使用荷重 | 1.5t |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 1.11kg |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンがゆるみにくくなっています。 | |||
| 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。金具の盗難防止にも。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※六角レンチは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/17 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FB-41 1000kg シャックル(ステンレス製) |
| EA638FB-42 1500kg シャックル(ステンレス製) |

