品番 : EA638FH-5
品名 : 135kg/ 59mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | A:4.8mm B:13mm、C:13mm D:59mm、E:50mm、X:22mm、Z:12mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 136kg | 重量 | 36g |
| SUS316製で耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/03 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

