品番 : EA638FH-52
品名 : 6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | d:6mm a:15mm、 b:15mm l:65mm |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 250 | 重量 | 51g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/08/25 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1425ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)