詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FH-55

品名 : 13x154mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ d:13mm a:32mm、
b:32mm l:154mm
使用荷重(kg) 1400 重量 587g
追加説明
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/04 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ
バリエーション一覧
EA638FH-51 5x 60mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-52 6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-53 8x 90mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-54 10x115mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-55 13x154mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-56 16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nl:154、b:32、a:32、d:13

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top