品番 : EA638FH-51
品名 : 5x 60mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | d:5mm a:13mm、 b:13mm l:60mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 170 | 重量 | 33g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/05/19 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
