詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FH-6

品名 : 270kg/ 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ A:6.4mm B:14mm、C:14mm D:66mm、E:53mm、X:26mm、Z:14mm
使用荷重 272kg 重量 49g
SUS316製で耐食性、耐久性に優れています。
海洋及び産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/20 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1374ページ

代替品

EA638FH-52
  • 品番

    EA638FH-52

  • コメント

    6mm/250kg (EA638FH-53=650kg)

バリエーション一覧
EA638FH-4 68kg/ 51mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-5 135kg/ 59mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-6 270kg/ 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-8 495kg/ 89mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-10 690kg/111mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-13 1188Kg/149mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-16 2130kg/183mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
EA638FH-20 3150kg/219mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:6.4、B:14、C:14、D:66
  • サイズ(mm)\nA:6.4、B:14、C:14、D:66、E:53、X:26、Z:14

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top