品番 : EA638FM-1
品名 : 67.5mm スイベルスナップシャックル/ステンレス製
仕様
| 全長 | 67.5mm | 開口幅 | 14.4mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 12.7mm | 使用荷重 | 453kg |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:67.5、B:12.7、C:14.4、D:13.7、E:4.5、X:47.2、Z:11.9 |
| 重量 | 58.9g | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/17 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FM-1 67.5mm スイベルスナップシャックル/ステンレス製 |
| EA638FM-2 87.1mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638FM-3 125.4mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
