品番 : EA638FM-3
品名 : 125.4mm スイベルスナップ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 125.4mm | 開口幅 | 26.6mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 25.7mm | 使用荷重 | 907kg |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:125.4、B:25.7、C:26.6、D:22.6、E:9.1、X:62.4、Z:20.5 |
| 重量 | 299.3g | ||
| ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/19 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FM-1 67.5mm スイベルスナップシャックル/ステンレス製 |
| EA638FM-2 87.1mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638FM-3 125.4mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
