詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FM-2

品名 : 87.1mm スイベルスナップ(ステンレス製)

仕様

全長 87.1mm 開口幅 19mm
リング幅 18.3mm 使用荷重 680kg
材質 SUS316 サイズ(mm) A:87.1、B:18.3、C:19、D:16.5、E:6.3、X:49.2、Z:14.4
重量 127g
ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 15:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638FM-1 67.5mm スイベルスナップシャックル/ステンレス製
EA638FM-2 87.1mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638FM-3 125.4mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:87.1、B:18.3、C:19
  • サイズ(mm)\nA:87.1、C:19、D:16.5、E:6.3、X:49.2、Z:14.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top