品番 : EA638FP-34
品名 : 92.7mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
仕様
全長 | 92.7mm | 開口幅 | 10.9mm |
---|---|---|---|
リング幅 | 19mm | 材質 | SUS316 |
使用荷重(kg) | 136 | 重量 | 54.4g |
耐食性と耐久性に優れています。 | |||
海洋、産業用途として最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/18 01:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1427ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638FP-31 69.3mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
EA638FP-32 77.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
EA638FP-33 86.8mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
EA638FP-34 92.7mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
EA638FP-35 124.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)