品番 : EA638FP-31
品名 : 69.3mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 69.3mm | 開口幅 | 8.1mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 9.5mm | 材質 | SUS316 |
| 使用荷重(kg) | 45.3 | 重量 | 22.6g |
| 耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用途として最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FP-31 69.3mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-32 77.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-33 86.8mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-34 92.7mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-35 124.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
