詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FP-35

品名 : 124.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 124.9mm 開口幅 12.1mm
リング幅 31.7mm 材質 SUS316
使用荷重(kg) 158.7 重量 127g
耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業用途として最適です。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1427ページ

代替品

EA638JP-176
  • 品番

    EA638JP-176

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA638FP-31 69.3mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-32 77.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-33 86.8mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-34 92.7mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-35 124.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:31.7 B:12.1 C:13.4 X:51.3 Y:124.9 Z:16.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top