品番 : EA638FZ-24
品名 : 8mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
適合ワイヤー径 | 8mm | 全長(mm) | 45 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 32.2 | 材質 | SUS316 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1439ページ |
代替品
|
拡大