詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GD-12

品名 : 50.8mmx181kg パッドアイ(ステンレス製)

紐やストラップの固定に最適

仕様

サイズ A:50mm、B:6mm、C:62mm、D:5.0mm、E:5.0mm
X:16.2mm、Y:74.6mm、Z:9.1mm
使用荷重 181kg
材質 SUS316 重量(g) 22.6
取付ねじ無し
横向きでも縦向きでも使用できます。
引っかかりのないデザインです。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
ウェブカタログ画像
  • パットアイにベルトを通してから、固定したい場所にパットアイを取り付けます。
  • ベルトをフックに通した状態で、フックの端をパットアイに取り付けることができます。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:50、B:6、C:62
  • サイズ(mm)\nA:50、C:62、D:5.0、E:5.0\nX:16.2、Y:74.6、Z:9.1

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top