詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FL-3

品名 : 48mm フラットフック(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 適用バンド幅 48mm
使用荷重 680.3kg 重量 190.5g
サイズ(mm) A:50.8、B:7.6、C:43.1、D:16.0、E:5.0
X:67.0、Y:72.1、Z:31.5
耐食性・耐久性に優れたSUS304製
船舶や産業機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/09 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1723ページ

代替品

EA638FY-50
バリエーション一覧
EA638FL-1 25mm フラットフック(ステンレス製)
EA638FL-2 38mm フラットフック(ステンレス製)
EA638FL-3 48mm フラットフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638FL-1です
  • ※画像はEA638FL-1です
  • 【使用例:EA638GD-11+EA638FL-1】ベルトをフックに通した状態で、フックの端をパットアイに取り付けることができます。
  • サイズ(mm)\nA:50.8、B:7.6、C:43.1、D:16.0、E:5.0\nX:67.0、Y:72.1、Z:31.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top