品番 : EA638FL-1
品名 : 25mm フラットフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 適用バンド幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 158.7kg | 重量 | 18.1g |
| サイズ(mm) | A:25.4、B:3.3、C:23.8、D:6.3、E:2.0 X:40.8、Y:26.1、Z:14.2 |
||
| 耐食性・耐久性に優れたSUS304製 | |||
| 船舶や産業機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 339 (2026/08/25 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FL-1 25mm フラットフック(ステンレス製) |
| EA638FL-2 38mm フラットフック(ステンレス製) |
| EA638FL-3 48mm フラットフック(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638GD-11 : 25.4mmx181kg パッドアイ(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638GD-12 : 50.8mmx181kg パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
