品番 : EA638FL-2
品名 : 38mm フラットフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 適用バンド幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 453.5kg | 重量 | 195g |
| サイズ(mm) | A:38.1、B:7.1、C:43.1、D:16.0、E:5.0 X:67.0、Y:70.3、Z:30.4 |
||
| 耐食性・耐久性に優れたSUS304製 | |||
| 船舶や産業機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/26 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FL-1 25mm フラットフック(ステンレス製) |
| EA638FL-2 38mm フラットフック(ステンレス製) |
| EA638FL-3 48mm フラットフック(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638GD-11 : 25.4mmx181kg パッドアイ(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638GD-12 : 50.8mmx181kg パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638FL-1です

