詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GJ-51

品名 : 0.16ton ロングシャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズD 4mm
サイズB 8mm サイズL 30mm
ねじ径 M4 使用荷重 160kg
重量 11g
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 289

(2026/08/24 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ

代替品

EA638FB-6
  • 品番

    EA638FB-6

  • コメント

    SUS304 6×12×48mm

バリエーション一覧
EA638GJ-51 0.16ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-53 0.37ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-54 0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-55 1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-56 1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:8、B:8、D:4、L:30

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top