品番 : EA638GJ-56
品名 : 1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズD | 11.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズB | 25mm | サイズL | 90mm |
| ねじ径 | M12 | 使用荷重 | 1.5t |
| 重量 | 254g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/07/07 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GJ-51 0.16ton ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638GJ-53 0.37ton ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638GJ-54 0.62ton ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638GJ-55 1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638GJ-56 1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) |

