詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GJ-55

品名 : 1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズD 9.7mm
サイズB 20mm サイズL 75mm
ねじ径 M10 使用荷重 1t
重量 186g
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 164

(2026/10/08 12:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1759ページ

代替品

EA638GJ-56
バリエーション一覧
EA638GJ-51 0.16ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-53 0.37ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-54 0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-55 1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
EA638GJ-56 1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:19、B:20、D:10、L:75、

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top