詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GM-21

品名 : 40kg/6mm シャックル(アルミ製/イエロー)

仕様

使用荷重 40kg サイズ(mm) D:6、B:12、L:24
カラー イエロー 材質 アルミ軽合金
重量 8g
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/06 14:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1808ページ
バリエーション一覧
EA638GM-11 40kg/6mm シャックル(アルミ製/シルバー)
EA638GM-12 70kg/8mm シャックル(アルミ製/シルバー)
EA638GM-21 40kg/6mm シャックル(アルミ製/イエロー)
EA638GM-22 70kg/8mm シャックル(アルミ製/イエロー)
EA638GM-31 40kg/6mm シャックル(アルミ製/ブラウン)
EA638GM-32 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラウン)
EA638GM-41 40kg/6mm シャックル(アルミ製/ブラック)
EA638GM-42 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:6、B:12、L:24

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top