品番 : EA638GM-31
品名 : 40kg/6mm シャックル(アルミ製/ブラウン)
仕様
使用荷重 | 40kg | サイズ(mm) | D:6、B:12、L:24 |
---|---|---|---|
カラー | ブラウン | 材質 | アルミ軽合金 |
重量 | 8g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/06 13:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)