品番 : EA638GN-13A
品名 : 1814kg/12.7mm 強力型シャックル(NITRONIC)
仕様
材質 | NITRONIC50 | サイズ(mm) | A:30.2、B:20.5、D1:12.7、D2:16.0 L:49.2、X:69.5、Y:87.3、Z:35.0 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 1814kg | 重量 | 308g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/20 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)