詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GN-25

品名 : 7257kg/25.4mm 強力型シャックル(NITRONIC)

仕様

材質 NITRONIC50 サイズ(mm) A:58.6、B:42.9、D1:25.4、D2:29
L:95.2、X:130.3、Y:168.4、Z:66.8
使用荷重(kg) 7257 重量 2.3kg
追加説明
カタログ価格

23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/28 17:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638NN-5
バリエーション一覧
EA638GN-6 680kg/ 6.3mm 強力型シャックル(NITRONIC)
EA638GN-13A 1814kg/12.7mm 強力型シャックル(NITRONIC)
EA638GN-16A 2721kg/15.9mm 強力型シャックル(NITRONIC)
EA638GN-19A 4535kg/19.1mm 強力型シャックル(NITRONIC)
EA638GN-22A 5443kg/22.2mm 強力型シャックル(NITRONIC)
EA638GN-25 7257kg/25.4mm 強力型シャックル(NITRONIC)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nD1:25.4、D2:29、B:42.9、L:95.2
  • サイズ(mm)\nA:58.6、B:42.9、D1:25.4、D2:29\nL:95.2、X:130.3、Y:168.4、Z:66.8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top