品番 : EA638GN-6
品名 : 680kg/ 6.3mm 強力型シャックル(NITRONIC)
仕様
| 材質 | NITRONIC50 | サイズ(mm) | A:19.0、B:11.9、D1:6.3、D2:7.8 L:28.7、X:40.6、Y:50.0、Z:22.3 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 680 | 重量 | 49.8g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/01/12 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

