品番 : EA638H-2
品名 : 25x8.5x 3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 線径 | 3mm |
---|---|---|---|
内寸 | 25×8.5mm | 口の開き | 4mm |
使用荷重 | 50kg | 六角対辺 | 6mm |
サイズ(mm) | A:3、B:25、C:8.5、D:4 | 重量 | 5.2g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/20 11:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
拡大