品番 : EA638HA-1
品名 : 21.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 線径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 21×7mm | 口の開き | 3.5mm |
| 使用荷重 | 100kg | サイズ(mm) | A:2.5、B:21、C:7、D:3.5 |
| 重量 | 3.1g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/10 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

