詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HA-3

品名 : 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 SUS316 線径 3.5mm
内寸 29×10mm 口の開き 5mm
使用荷重 220kg サイズ(mm) A:3.5、B:29、C:10、D:5
重量 8.1g
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 868

(2026/09/20 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ

代替品

EA638FK-5
  • 品番

    EA638FK-5

  • コメント

    使用荷重360kg

バリエーション一覧
EA638HA-1 21.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-2 25.0x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-3 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-4 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-5 39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-7 52.0x16.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-8 58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-11 80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HA-12 93.0x26.5x14.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:3.5、B:29、C:10、D:5
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top