詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FK-22

品名 : 32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)

仕様

内寸 31.5×11.5mm 線径 4mm
開口 5.5mm 材質 SUS316
使用荷重 90kg 重量 12.5g
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 622

(2026/08/07 06:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ
バリエーション一覧
EA638FK-21 29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-22 32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-23 39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-24 45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-25 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-28 69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-29 81x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:31.5、11.5、C:5.5、D:4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top