品番 : EA638FK-21
品名 : 29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 29×10mm | 線径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 5.0mm | 材質 | SUS316 |
| 使用荷重 | 50kg | 重量 | 12g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


