品番 : EA638FK-24
品名 : 45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 45×14.5mm | 線径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 7.5mm | 材質 | SUS316 |
| 使用荷重 | 200kg | 重量 | 36g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/09/20 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
