詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FK-28

品名 : 69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

仕様

内寸 69×20.5mm 線径 10mm
開口 12mm 材質 SUS316
使用荷重 550kg 重量 138g
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/07/14 23:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ

代替品

EA638FK-10
  • 品番

    EA638FK-10

  • コメント

    SUS製/使用荷重役575kg

バリエーション一覧
EA638FK-21 29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-22 32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-23 39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-24 45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-25 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-28 69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-29 81x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:69、B:20.5、C:12、D:10

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top