詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FK-23

品名 : 39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

仕様

内寸 39.5×13mm 線径 5mm
開口 6.5mm 材質 SUS316
使用荷重 140kg 重量 22g
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 276

(2026/09/20 23:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ
バリエーション一覧
EA638FK-21 29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-22 32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-23 39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-24 45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-25 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-28 69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-29 81x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:39.5、B:13、C:6.5、D:5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top