品番 : EA638HE-11
品名 : 100 x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 線径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 100×23.5mm | 口の開き | 23.5mm |
| 使用荷重 | 2200kg | サイズ(mm) | A:12、B:100、C:23.5、D:23.5 |
| 重量 | 274.7g | ||
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/07/03 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

