品番 : EA638HE-9
品名 : 77.0x19.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 線径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 77×19mm | 口の開き | 19mm |
| 使用荷重 | 1250kg | サイズ(mm) | A:9、B:77、C:19、D:19 |
| 重量 | 121g | ||
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/09/20 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


