詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HE-2

品名 : 33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 SUS316 線径 3mm
内寸 33.5×8.5mm 口の開き 8.5mm
使用荷重 145kg サイズ(mm) A:3、B:33.5、C:8.5、D:8.5
重量 7.0g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/20 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ
バリエーション一覧
EA638HE-1 28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-2 33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-3 39.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-4 45.0x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-5 52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-6 58.5x14.5x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-7 65.0x16.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-8 72.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-9 77.0x19.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-11 100 x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:3、B:33.5、C:8.5、D:8.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top