品番 : EA638HG-9
品名 : 60x 78x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 使用荷重 | 700kg |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:9、B:60、C:78、D:11 | 重量 | 115.4g |
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
代替品
|
拡大