品番 : EA638HM-1
品名 : 35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 60kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:2.5、B:35、C:15、D:7 | 重量 | 4.5g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/06 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
