詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HM-11

品名 : 120.0x52.0x12.0mm クイックリング(ステンレス)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 SUS316 使用荷重 1500kg
サイズ(mm) A:12、B:120、C:52、D:23.5 重量 329g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/20 21:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ

代替品

EA638HE-11
  • 品番

    EA638HE-11

  • コメント

    違い:ワイド開口タイプ、サイズ等

バリエーション一覧
EA638HM-1 35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-2 39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-3 45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-4 53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-5 60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-6 69.3x30.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-8 84.2x37.0x 8.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-9 89.9x40.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-10 98.0x43.0x10.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-11 120.0x52.0x12.0mm クイックリング(ステンレス)
EA638HM-13 144.5x6300x16.0mm クイックリング(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:12、B:120、C:52、D:23.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top