品番 : EA638HM-13
品名 : 144.5x6300x16.0mm クイックリング(ステンレス)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 2700kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:16、B:144、C:63、D:29.5 | 重量 | 735.1g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,390 円(税抜)/ 10,329 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
