詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JC-2

品名 : 8x 45mm 丸リング(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 内径(mm) 45
線径(mm) 8 使用荷重(kg) 120
重量 66g
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/09/18 03:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA638JC-1 7x 45mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-2 8x 45mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-3 9x 50mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-4 10x 50mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-5 11x 60mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-6 12x 60mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-7 13x 60mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-8 16x 70mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-9 19x150mm 丸リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top