品番 : EA638JC-7
品名 : 13x 60mm 丸リング(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 13mm | 内径 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 500kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 248g | ||
| ロープ等の先端金具として | |||
| 接続部は溶接しているため丈夫です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/04 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
