詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JC-5

品名 : 11x 60mm 丸リング(ステンレス製)

仕様

線径 11mm 内径 60mm
使用荷重 250kg 材質 ステンレス(SUS304)
重量 170g
ロープ等の先端金具として
接続部は溶接しているため丈夫です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/08/03 10:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ
バリエーション一覧
EA638JC-1 7x 45mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-2 8x 45mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-3 9x 50mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-4 10x 50mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-5 11x 60mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-6 12x 60mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-7 13x 60mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-8 16x 70mm 丸リング(ステンレス製)
EA638JC-9 19x150mm 丸リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:11㎜   L:60㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top