品番 : EA638JG-21
品名 : 35x70mm Wフックカラビナ(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | 幅 | 35mm |
| 厚み | 8mm | 口の開き | 5.5mm |
| 重量 | 16g | ||
| 両サイドがフックになっているので多用途に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1432ページ 2392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JG-21 35x70mm Wフックカラビナ(シルバー) |
| EA638JG-22 35x70mm Wフックカラビナ(ブラック) |
| EA638JG-23 50x95mm Wフックカラビナ(シルバー) |
| EA638JG-24 50x95mm Wフックカラビナ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

